曜日別特売

オイレスサーメットM

オイレスサーメットM - オイレス工業オイレスサーメットM - オイレス工業オイレスサーメットM - オイレス工業オイレスサーメットM - オイレス工業オイレスサーメットM - オイレス工業オイレスサーメットM - オイレス工業
(3件のレビュー)

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。
無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。

種別サーメットM使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0046415254B-030603363
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046416154B-030605563
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
0046417754B-040704474
オープン
749
824(税込)
当日出荷
0046418654B-040705574
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
0046419554B-040706674
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046420454B-050805585
オープン
749
824(税込)
当日出荷
0046421354B-050806685
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046422254B-050808885
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
0046423154B-0610055106
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046424754B-0610066106
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
0046425654B-0610088106
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046426554B-06101010106
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0046427454B-0812066128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0046428354B-0812088128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0046429254B-08121010128
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0046430154B-08121515128
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
0046431754B-10160661610
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
0046432654B-10160881610
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
0046433554B-101610101610
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0046434454B-101615151610
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046435354B-101620201610
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0046436254B-12180881812
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
0046437154B-121810101812
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
0046438754B-121815151812
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046439654B-121820201812
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
0046440554B-142010102014
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046441454B-142015152014
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
0046442354B-142020202014
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046443254B-152110102115
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046444154B-152115152115
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046445754B-152120202115
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046446654B-152125252115
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046447554B-162210102216
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046448454B-162215152216
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046449354B-162220202216
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046450254B-162225252216
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046451154B-182410102418
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
0046452754B-182415152418
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
0046453654B-182420202418
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046454554B-182425252418
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046455454B-182430302418
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046456354B-202815152820
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
0046457254B-202820202820
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
0046458154B-202830302820
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046459754B-253520203525
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046460654B-253525253525
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046461554B-253530303525
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046462454B-304020204030
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046463354B-304025254030
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
0046464254B-304030304030
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00464326
2018-11-24
用途: 吊戸下部振れ止めガイドローラ
ハローサービス

吊戸下部振れ止めガイドローラーが(玄関戸で80㌔位あります)プラスチック製で、直ぐ摩耗してしまい戸の閉まりが今一でした(風が吹くと押されて閉まらない)。今回オイルレスを探していて丁度良いサイズに巡りあえ、風が吹いてもスムーズに閉まるので満足です。

対象商品 : 00464283
2017-11-16
用途: スクーターのエンジンスターターギアのケース側の軸受
運輸・通信業

ケース側にすんなりと着きましたが、若干出過ぎているのでギアが引っかかるかもしれない。まだエンジンが組みあがっていないのでわかりませんが、たぶん、大丈夫です。

対象商品 : 00464247
2016-10-09
用途: タービンの軸受け更新

オイルホールを追加工して使用しましたが、とくに問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする