曜日別特売

Gテーパシャンク ショートドリル

Gテーパシャンク ショートドリル - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。
高い位置精度が得られます。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削内容量1本
全51種類を絞り込む
刃径(Φmm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870767GTS 7.0--7125.5
9,710
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05870776GTS 7.5125.544.57.5-
10,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
05870785GTS 8.0129.548.58-
10,220
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
05870794GTS 8.5129.548.58.5-
10,430
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
05870803GTS 9.0133529-
10,690
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
05870812GTS 9.5133529.5-
11,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
05870821GTS 10.01375610-
11,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
05870837GTS 10.51375610.5-
12,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
05870846GTS 11.01426111-
13,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
05870855GTS 11.51426111.5-
13,800
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
05870864GTS 12.0146.565.512-
14,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
05870873GTS 12.5146.565.512.5-
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05870882GTS 13.0146.565.513-
14,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05870891GTS 13.5150.569.513.5-
16,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05870907GTS 14.0150.569.514-
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05870916GTS 14.51717314.5-
17,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05870925GTS 15.01717315-
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
05870934GTS 15.51757715.5-
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
05870943GTS 16.01757716-
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
05870952GTS 16.5178.580.516.5-
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05870961GTS 17.0178.580.517-
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05870977GTS 17.5181.583.517.5-
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
05870986GTS 18.0181.583.518-
24,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
05870995GTS 18.5184.586.518.5-
25,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
05871004GTS 19.0184.586.519-
26,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
05871013GTS 19.51889019.5-
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
05871022GTS 20.01889020-
29,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
05871031GTS 20.51919320.5-
30,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
05871047GTS 21.01919321-
32,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
05871056GTS 21.5193.595.521.5-
33,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
05871065GTS 22.0193.595.522-
34,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
05871074GTS 22.5197.599.522.5-
36,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
05871083GTS 23.0197.599.523-
37,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
05871092GTS 23.5223.5102.523.5-
39,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
05871101GTS 24.0223.5102.524-
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
05871117GTS 24.5223.5102.524.5-
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
05871126GTS 25.0223.5102.525-
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
05871135GTS 25.522610525.5-
46,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
05871144GTS 26.022610526-
46,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
05871153GTS 26.522610526.5-
47,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
05871162GTS 27.0229.5108.527-
50,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
05871171GTS 27.5229.5108.527.5-
50,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
05871187GTS 28.0229.5108.528-
51,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
05871196GTS 28.523211128.5-
55,900
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
05871205GTS 29.023211129-
59,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
05871214GTS 29.523211129.5-
61,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
05871223GTS 30.023211130-
63,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
05871232GTS 30.523511430.5-
75,300
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
05871241GTS 31.023511431-
76,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
05871257GTS 31.523511431.5-
80,800
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05870986
2019-11-21
用途: 穴あけ加工時

大変 使いやすく作業もはかどっています
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする