ヘビーエンドミル

ヘビーエンドミル - NACHI(不二越)

VAN登録商品
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。

刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058310776HV30305512525+0.052~0
31,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
058310866HV31316014532+0.062~0
36,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
058310956HV32326014532+0.062~0
36,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
058311046HV33336014532+0.062~0
36,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
058311136HV34346014532+0.062~0
42,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
058311226HV35356014532+0.062~0
42,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
058311316HV36366014532+0.062~0
51,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
058311476HV37376515032+0.062~0
56,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
058311566HV38386515032+0.062~0
56,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
058311656HV39396515032+0.062~0
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする