曜日別特売

ヘビーエンドミル

ヘビーエンドミル - NACHI(不二越)

VAN登録商品
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)内容量1本
全7種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058311746HV40406515032
57,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
058311926HV42426515542
69,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
058312176HV45457016042
81,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
058312356HV48487016042
89,200
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
058311836HV42426515532
44,400
取扱い終了
代替品有
058312016HV45457016032
51,500
取扱い終了
代替品有
058312266HV48487016032
56,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
058311836HV42058311926HV426HV42 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 05831192ヘビーエンドミルNACHI(不二越)1本
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました
058312016HV45058312176HV456HV45 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 05831217ヘビーエンドミルNACHI(不二越)1本
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
058312266HV48058312356HV486HV48 ヘビーエンドミル NACHI(不二越) 05831235ヘビーエンドミルNACHI(不二越)1本
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする