三菱マテリアル
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途
荒加工用
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理
バイオレットコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D4(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04401704
VAMFPRD 1400
14.0
40
110
12
4
¥33,200
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
04401713
VAMFPRD 1500
15.0
40
120
16
4
¥34,600
¥
23,980
¥26,378
(税込)
6日以内出荷
04401731
VAMFPRD 1800
18.0
48
125
16
4
¥40,400
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
04401756
VAMFPRD 2200
22.0
57
145
20
5
¥65,800
¥
44,980
¥49,478
(税込)
6日以内出荷
04401774
VAMFPRD 2500
25.0
68
150
25
5
¥71,400
¥
46,980
¥51,678
(税込)
6日以内出荷
04401792
VAMFPRD 3000
30.0
68
165
25
6
¥112,000
¥
73,980
¥81,378
(税込)
6日以内出荷
04401871
VAMFPRD 0700
7.0
22
80
8
4
¥21,600
¥
13,980
¥15,378
(税込)
翌日出荷
04401896
VAMFPRD 0900
9.0
28
95
10
4
¥23,500
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
04401765
VAMFPRD 2400
24.0
68
150
25
5
¥42,800
取扱い終了
04401783
VAMFPRD 2800
28.0
68
160
25
5
¥59,300
取扱い終了
04401801
VAMFPRD 3200
32.0
80
175
32
6
¥85,500
取扱い終了
04401817
VAMFPRD 3500
35.0
80
175
32
6
¥102,000
取扱い終了
04401826
VAMFPRD 4000
40.0
94
185
32
6
¥128,000
取扱い終了
04401835
VAMFPRD 4500
45.0
94
200
42
6
¥175,000
取扱い終了
04401844
VAMFPRD 0500
5.0
15
80
6
4
¥14,000
取扱い終了
04401853
VAMFPRD 5000
50.0
113
200
42
6
¥199,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください