S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
全長(mm)
95
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06837345
VS2T 14.1
14.1
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837354
VS2T 14.2
14.2
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837363
VS2T 14.3
14.3
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837372
VS2T 14.4
14.4
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837381
VS2T 14.5
14.5
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837397
VS2T 14.6
14.6
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
06837406
VS2T 14.7
14.7
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837415
VS2T 14.8
14.8
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06837424
VS2T 14.9
14.9
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください