2枚刃ショート刃エンドミル

2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
刃長(mm)40シャンク径(Φmm)16全長(mm)100公差(mm)0~-0.03刃数2ねじれ角(°)30材質コバルトハイス(HS-Co)内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06837521VS2T 16.116.140161002
12,880
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06837537VS2T 16.216.240161002
12,880
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06837546VS2T 16.316.340161002
12,880
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06837555VS2T 16.416.440161002
12,880
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
06837564VS2T 16.516.540161002
12,880
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06837573VS2T 16.616.640161002
12,880
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06837582VS2T 16.716.740161002
12,880
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06837591VS2T 16.816.840161002
12,880
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
06837607VS2T 16.916.940161002
12,880
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする