4枚刃ショート刃エンドミル

4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)4枚刃ショート刃エンドミル - S&K(三興製作所)
公差(mm)0~-0.03刃数4ねじれ角(°)30材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06840425VS4T 10.510.53012854
7,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06840434VS4T 11.511.53012854
7,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
06840443VS4T 12.512.53512904
9,820
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
06840452VS4T 13.513.53512904
9,820
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
06840461VS4T 14.514.53516954
10,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
06840477VS4T 15.515.540161004
11,870
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
06840486VS4T 16.516.540161004
14,170
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
06840495VS4T 17.517.540201104
14,170
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
06840504VS4T 18.518.540201104
17,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
06840513VS4T 19.519.545201154
17,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする