ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V

ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端角(°)
ドリル径
柄径(Φmm)
材質
ドリル長(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04477243CE-QL-V L100 1.5X90°X5------
10,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
04477261CE-QL-V L100 2.5X90°X8------
12,600
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
04477252CE-QL-V L100 2X90°X6------
10,800
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
04477277CE-QL-V L100 3X90°X8------
12,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
04477286CE-QL-V L100 4X90°X10------
16,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
04477295CE-QL-V L100 5X90°X12------
19,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
04477313CE-QL-V L150 1.5X90°X5------
17,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
04477304CE-QL-V L150 1X90°X4------
20,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
04477331CE-QL-V L150 2.5X90°X8------
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
04477322CE-QL-V L150 2X90°X6------
17,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
04477347CE-QL-V L150 3X90°X8------
20,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
04477356CE-QL-V L150 4X90°X10------
23,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
77632364CE-QL-V L150 5X90°X12------
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
02180036CE-QL-V L100 1X90°X4---ハイス(高速度鋼)HSS-Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
12,800
7,098
7,808(税込)
当日出荷
02180054CE-QL-V L150 1X90°X4---ハイス(高速度鋼)HSS-Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
20,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
02180072CE-QL-V L150 1.5X90°X5---ハイス(高速度鋼)HSS-Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
17,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04477234CE-QL-V L100 1.0×90°×4.09014ハイス(高速度鋼)HSS1Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
11,600
取扱い終了
代替品有
18562915CE-QL-V L-100 2.5×90°×8---ハイス(高速度鋼)HSS-Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
11,400
取扱い終了
代替品有
18562924CE-QL-V L-100 4×90°×10---ハイス(高速度鋼)HSS-Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
14,500
取扱い終了
代替品有
04477365CE-QL-V 5 X90°X12 L15090512-5.5-
25,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04477234CE-QL-V L100 1.0×90°×4.002180036CE-QL-V L100 1X90°X4CE-QL-V L100 1.0×90°×4.0 ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02180036ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
7,098
税込7,808
注文コードが変更になりました
18562915CE-QL-V L-100 2.5×90°×804477261CE-QL-V L100 2.5X90°X8CE-QL-V L-100 2.5×90°×8 ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477261ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
18562924CE-QL-V L-100 4×90°×1004477286CE-QL-V L100 4X90°X10CE-QL-V L-100 4×90°×10 ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04477286ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする