曜日別特売

弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q

弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)

ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。

内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40850056CD-Q 0.5 X 90°X 3.5
4,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
40850065CD-Q 0.6 X 90°X 3.5
3,780
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
40850074CD-Q 0.8 X 90°X 3.5
2,870
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
04474723CD-Q 1 X90°X4
2,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
40850083CD-Q 1.2 X 90°X 5
2,140
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
04474757CD-Q 1.5X90°X5
1,840
999
1,099(税込)
4日以内出荷
04474784CD-Q 2 X90°X6
2,050
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
04474793CD-Q 2.5X90°X7.7
2,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
04474836CD-Q 3 X90°X7.7
2,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
04474863CD-Q 4 X90°X10
5,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
04474881CD-Q 5 X90°X11
5,390
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
40849487CD-Q 6 X 90°X 16
13,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
04474906CD-Q 6.0×90°×18
18,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18562766CD-Q 3×90°×7.7
2,180
取扱い終了
代替品有
18562775CD-Q 4×90°×10
4,340
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18562766CD-Q 3×90°×7.704474836CD-Q 3 X90°X7.7CD-Q 3×90°×7.7 弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04474836弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
18562775CD-Q 4×90°×1004474863CD-Q 4 X90°X10CD-Q 4×90°×10 弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04474863弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04474793
2021-02-02
用途: アルミ用

よく切れる。手触りもとてもいいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする