曜日別特売

固定ブロック(オープンタテ型2車)

固定ブロック(オープンタテ型2車) - スリーエッチ固定ブロック(オープンタテ型2車) - スリーエッチ

小型でコンパクトなデザインです。

車輪径(Φmm)50材質(本体)ステンレス質量(g)460種類滑車寸法L(mm)90使用荷重(kg)120寸法A(mm)65寸法D(mm)34寸法E(mm)1.5寸法B(mm)75寸法C(mm)7.3使用ロープ径(mm)~Φ8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06386947K50-011(ステンレス)ステンレス含油メタル
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
06386956K50-011B(ステンレス)ベアリング(ステン626ZZ)
34,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする