スリーエッチ
固定ブロック(タテ型1車)
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
~Φ10
車幅(mm)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06386834
K60-9(ステンレス)
42
62
3
17
23
51
81
130
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
06386852
K90-9(ステンレス)
60
94
3
17
23
53
83
169
¥
60,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください