チップ SNGN

チップ SNGN - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
全17種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05342933SNGN090308 HTi109.5253.180.89.525
12,600
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06208666SNGN120404 UTi20T12.74.760.412.7
21,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
05342906SNGN120408 UTi20T12.74.760.812.7
21,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
06208605SNGN0903049.5253.180.49.525
9,700
取扱い終了
06208614SNGN12030812.73.180.812.7
12,800
取扱い終了
05342924SNGN12040412.74.760.412.7
16,200
取扱い終了
06208623SNGN12040412.74.760.412.7
16,200
取扱い終了
06208657SNGN12040412.74.760.412.7
16,200
取扱い終了
05342915SNGN12040812.74.760.812.7
16,200
取扱い終了
06208675SNGN12040812.74.760.812.7
16,200
取扱い終了
06208693SNGN12040812.74.760.812.7
16,200
取扱い終了
05342897SNGN12041212.74.761.212.7
16,200
取扱い終了
06208702SNGN12041212.74.761.212.7
16,200
取扱い終了
06208727SNGN12041212.74.761.212.7
16,200
取扱い終了
58661714SNGN12040412.74.760.412.7
16,200
取扱い終了
58661723SNGN12040812.74.760.812.7
16,200
取扱い終了
58661732SNGN12041212.74.761.212.7
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする