三菱マテリアル
チップ TCGN
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質
HTi10
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05338611
TCGN060104 HTi10
6.9
1.59
0.4
3.97
¥
13,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
05338602
TCGN090204 HTi10
9.6
2.38
0.4
5.56
¥
14,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
06212351
TCGN090208
9.6
2.38
0.8
5.56
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください