曜日別特売

旋削用チップ TCMW

旋削用チップ TCMW - 三菱マテリアル旋削用チップ TCMW - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05338216TCMW16T308 HTi1016.53.970.89.525
11,300
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
05338225TCMW16T304 HTi1016.53.970.49.525
11,300
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
05338234TCMW130304 HTi1013.83.180.47.94
9,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
06212796TCMW16T30416.53.970.49.525
11,300
取扱い終了
06212805TCMW16T30416.53.970.49.525
11,300
取扱い終了
06212814TCMW16T30816.53.970.89.525
11,300
取扱い終了
06212823TCMW16T30816.53.970.89.525
11,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする