三菱マテリアル
チップ TPEW
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
7.94
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカなし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05333781
TPEW1303ZPER2 AP10H
AP10H
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
06242826
TPEW1303ZPER2 VP15TF
VP15TF
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください