曜日別特売

チップ VDGX

チップ VDGX - 三菱マテリアルチップ VDGX - 三菱マテリアル
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6材質HTi10厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05325293VDGX160302L HTi10118-89250.2
21,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
05325284VDGX160302R HTi10118-89170.2
21,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
05325275VDGX160304L HTi10118-89410.4
21,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
05325266VDGX160304R HTi10118-89330.4
21,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする