曜日別特売

チップ VNGG

チップ VNGG - 三菱マテリアルチップ VNGG - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06220812VNGG160404L NX25250.4
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05325196VNGG160404L UTi20T0.4
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05325187VNGG160404R HTi100.4
19,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
05325171VNGG160404R NX25250.4
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05325153VNGG160404R UTi20T0.4
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58665853VNGG160404L NX30350.4
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58665896VNGG160404R NX30350.4
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05325214VNGG160404L0.4
15,400
取扱い終了
05325135VNGG160408R0.8
15,400
取扱い終了
05325144VNGG160408R0.8
15,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする