曜日別特売

チップ WCGT

チップ WCGT - 三菱マテリアル
形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05324557WCGT020102L HTi10HTi100.2
15,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06221652WCGT020102L NX2525NX25250.2
15,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06221695WCGT020104L HTi10HTi100.4
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06221704WCGT020104L NX2525NX25250.4
15,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06221722WCGT020104R NX2525NX25250.4
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06221661WCGT020102R HTi10HTi100.2
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする