三菱マテリアル
旋削用チップ WCMT
形状
等辺不等角六角形
種別
ポジ
厚さ(mm)
2.38
穴径(Φmm)
2.3
切刃長さ(mm)
3
内接円直径(Φmm)
4.76
逃げ角(度)
7
切削領域
中切削
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
全7種類を絞り込む
材質
AP25N
NX2525
US735
UTi20T
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ノーズ半径r(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06221923
WCMTL30202 AP25N
AP25N
0.2
0.2
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
06221932
WCMTL30202 US735
US735
0.2
0.2
¥
12,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
06221941
WCMTL30202 UTi20T
UTi20T
0.2
0.2
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
06221957
WCMTL30204 AP25N
AP25N
0.4
0.4
¥
12,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
05324286
WCMTL30204 NX2525
NX2525
0.4
0.4
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
06221966
WCMTL30204 US735
US735
0.4
0.4
¥
12,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
05324261
WCMTL30204 UTi20T
UTi20T
0.4
0.4
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください