三菱マテリアル
チップ WNMA
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05324164
WNMA080404 HTi10
0.4
¥
13,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
05324155
WNMA080408 HTi10
0.8
¥
13,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
05324146
WNMA080408
0.8
¥
13,300
取扱い終了
06222002
WNMA080408
0.8
¥
13,300
取扱い終了
06222027
WNMA080408
0.8
¥
10,100
取扱い終了
06222036
WNMA080412
1.2
¥
13,300
取扱い終了
06222045
WNMA080412
1.2
¥
13,300
取扱い終了
06222054
WNMA080412
1.2
¥
13,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください