三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284747
PDHNR2020K15
右
ひし形55°
100
0
674-4958
¥
12,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
06284765
PDHNR3225P15
右
ひし形55°
100
0
674-4974
¥
13,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
06284756
PDHNR2525M15
右
ひし形55°
100
0
674-4966
¥
13,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください