チップ RPMT-JS

チップ RPMT-JS - 三菱マテリアルチップ RPMT-JS - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11厚さ(mm)2.78穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)8厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06239755RPMT08T2M0E-JS F7030167-2355F7030
9,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
06242686RPMT08T2M0E-JS VP15TF229-2751VP15TF
9,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする