三菱マテリアル
チップ SNGA
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06208352
SNGA090304 NX2525
0.4
¥12,600
¥
8,598
¥9,458
(税込)
6日以内出荷
06208334
SNGA090302
0.2
¥9,700
取扱い終了
05343362
SNGA090304
0.4
¥9,700
取扱い終了
06208343
SNGA090304
0.4
¥9,700
取扱い終了
06208361
SNGA090304
0.4
¥9,700
取扱い終了
05343326
SNGA090308
0.8
¥9,700
取扱い終了
05343344
SNGA090308
0.8
¥9,700
取扱い終了
06208377
SNGA090308
0.8
¥9,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください