チップ SNMA

チップ SNMA - 三菱マテリアルチップ SNMA - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06208772SNMA120408 HTi05T12.74.760.812.7
13,100
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05342784SNMA120408 HTi1012.74.760.812.7
13,100
8,598
9,458(税込)
当日出荷
05342757SNMA120408 UTi20T12.74.760.812.7
13,100
8,598
9,458(税込)
当日出荷
05342793SNMA12040412.74.760.412.7
10,100
取扱い終了
05342766SNMA12040812.74.760.812.7
13,300
取扱い終了
05342775SNMA12040812.74.760.812.7
13,300
取扱い終了
06208781SNMA12040812.74.760.812.7
13,300
取扱い終了
05342732SNMA12041212.74.761.212.7
13,300
取扱い終了
05342741SNMA12041212.74.761.212.7
10,100
取扱い終了
06208797SNMA12041212.74.761.212.7
10,100
取扱い終了
06208806SNMA12041212.74.761.212.7
13,300
取扱い終了
06208815SNMA12041212.74.761.212.7
13,300
取扱い終了
06208824SNMA12041212.74.761.212.7
10,100
取扱い終了
06208833SNMA12041612.74.761.612.7
10,100
取扱い終了
06208842SNMA12041612.74.761.612.7
13,300
取扱い終了
06208851SNMA12041612.74.761.612.7
13,300
取扱い終了
06208867SNMA19061219.056.351.219.05
28,200
取扱い終了
06208876SNMA19061219.056.351.219.05
28,200
取扱い終了
06208885SNMA19061619.056.351.619.05
28,200
取扱い終了
06208894SNMA19061619.056.351.619.05
28,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする