チップ SPMN

チップ SPMN - 三菱マテリアル

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし材質UTi20T形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05339467SPMN150412 UTi20T1.2
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05339494SPMN150408 UTi20T0.8
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする