三菱マテリアル
チップ SPMR
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06212184
SPMR090304 NX2525
0.4
¥8,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
6日以内出荷
06212193
SPMR090308 NX2525
0.8
¥8,200
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌日出荷
05339381
SPMR090304
0.4
¥8,400
取扱い終了
06225143
SPMR090304
0.4
¥8,400
取扱い終了
05339345
SPMR090308
0.8
¥8,400
取扱い終了
06225152
SPMR090308
0.8
¥8,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください