三菱マテリアル
チップ TNGA
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05337701
TNGA110304 HTi10
0.4
HTi10
¥10,400
¥
7,598
¥8,358
(税込)
3日以内出荷
06212841
TNGA110308 HTi10
0.8
HTi10
¥10,400
¥
7,598
¥8,358
(税込)
6日以内出荷
06212857
TNGA110308 NX2525
0.8
NX2525
¥10,400
¥
7,598
¥8,358
(税込)
6日以内出荷
06212832
TNGA110304
0.4
NX2525
¥8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください