三菱マテリアル
チップ TNGA
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05337534
TNGA220404 UTi20T
0.4
¥24,900
¥
17,980
¥19,778
(税込)
6日以内出荷
06212963
TNGA220408 HTi05T
0.8
¥24,900
¥
17,980
¥19,778
(税込)
翌日出荷
05337552
TNGA220404
0.4
¥19,300
取扱い終了
05337507
TNGA220408
0.8
¥19,300
取扱い終了
05337525
TNGA220408
0.8
¥19,300
取扱い終了
06212972
TNGA220408
0.8
¥19,300
取扱い終了
06212981
TNGA220412
1.2
¥19,300
取扱い終了
06212997
TNGA220412
1.2
¥19,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください