三菱マテリアル
チップ TNGN
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06213794
TNGN110304 HTi10
0.4
679-3894
HTi10
¥10,400
¥
7,598
¥8,358
(税込)
6日以内出荷
06213821
TNGN110308 HTi10
0.8
679-3916
HTi10
¥10,400
¥
7,598
¥8,358
(税込)
6日以内出荷
06213812
TNGN110304
0.4
679-3908
NX2525
¥8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください