曜日別特売

チップ TNMA

チップ TNMA - 三菱マテリアルチップ TNMA - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05336387TNMA220408 HTi100.8
15,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
05336362TNMA220408 UTi20T0.8
15,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
06214153TNMA2204040.4
12,000
取扱い終了
06214162TNMA2204080.8
12,000
取扱い終了
06214196TNMA2204080.8
15,600
取扱い終了
06214205TNMA2204080.8
15,600
取扱い終了
06214214TNMA2204080.8
15,600
取扱い終了
06214187TNMA220408 NX25250.8
15,500
取扱い終了
05336353TNMA2204121.2
12,000
取扱い終了
06214223TNMA2204121.2
12,000
取扱い終了
06214232TNMA2204121.2
15,600
取扱い終了
06214241TNMA2204121.2
15,600
取扱い終了
06214257TNMA2204121.2
15,600
取扱い終了
06214266TNMA2204161.6
15,600
取扱い終了
06214275TNMA2204161.6
15,600
取扱い終了
06214284TNMA2204161.6
15,600
取扱い終了
06214293TNMA2204323.2
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする