三菱マテリアル
チップ TNMN
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06217513
TNMN160408 NX2525
0.8
¥10,700
¥
7,498
¥8,248
(税込)
6日以内出荷
05333991
TNMN160408
0.8
¥10,800
取扱い終了
06217522
TNMN160408
0.8
¥10,800
取扱い終了
06217531
TNMN160408
0.8
¥10,800
取扱い終了
06217547
TNMN160408
0.8
¥8,300
取扱い終了
05333982
TNMN160412
1.2
¥10,800
取扱い終了
06217556
TNMN160412
1.2
¥10,800
取扱い終了
06217565
TNMN160412
1.2
¥10,800
取扱い終了
06217574
TNMN160416
1.6
¥10,800
取扱い終了
06217583
TNMN160416
1.6
¥10,800
取扱い終了
06217592
TNMN160416
1.6
¥10,800
取扱い終了
06217601
TNMN160420
2
¥10,800
取扱い終了
06217617
TNMN160420
2
¥10,800
取扱い終了
06217626
TNMN160420
2
¥10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください