三菱マテリアル
チップ WCMT
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
種別
ポジ
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
ブレーカの有無
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
材質
AP25N
NX2525
US735
UTi20T
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
被削材
コーナー半径Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05324313
WCMT06T308 UTi20T
0.8
118-9476
UTi20T
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)
0.8
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05324322
WCMT06T308 US735
0.8
167-7659
US735
M(ステンレス鋼)
0.8
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
05324347
WCMT06T308 NX2525
0.8
118-9468
NX2525
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)
0.8
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
05324356
WCMT06T304 UTi20T
0.4
161-7095
UTi20T
P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)
0.8
¥
12,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05324383
WCMT06T304 NX2525
0.4
118-9450
NX2525
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
0.4
¥
12,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
06221905
WCMT06T304 AP25N
0.4
683-0412
AP25N
P(鋼)/K(鋳鉄)
0.4
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
06221914
WCMT06T308 AP25N
0.8
683-0421
AP25N
P(鋼)/K(鋳鉄)
0.4
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください