曜日別特売

ドリル

ドリル - 三菱マテリアルドリル - 三菱マテリアル

高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です

用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06245285TAFL1600F251670139
56,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
06245294TAFL1700F251775143
56,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
06245303TAFL1800F251879147
52,400
取扱い終了
06245312TAFL1900F251984151
52,400
取扱い終了
06245321TAFL2000F252088155
54,600
取扱い終了
06245337TAFL2100F252192159
54,600
取扱い終了
06245346TAFL2200F252297163
54,600
取扱い終了
06245355TAFL2300F2523101167
54,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

刃先交換式ドリル TAFドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする