曜日別特売

ドリル

ドリル - 三菱マテリアルドリル - 三菱マテリアル

高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です

用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06245477TAFM1200F20124194
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06245486TAFM1250F2012.54194
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06245495TAFM1300F20134497
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06245504TAFM1350F2013.54497
45,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
06245513TAFM1400F201447100
45,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
06245522TAFM1450F2014.547100
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06245531TAFM1500F201550103
45,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06245547TAFM1550F2015.550103
47,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

刃先交換式ドリル TAFドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする