三菱マテリアル
ドリル
高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途
穴あけ加工(スローアウェイ式)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06245556
TAFM1600F25
16
54
123
¥
51,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06245565
TAFM1650F25
16.5
54
123
¥
51,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06245574
TAFM1700F25
17
58
126
¥
51,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
06245583
TAFM1750F25
17.5
58
126
¥
48,400
取扱い終了
06245592
TAFM1800F25
18
61
129
¥
48,400
取扱い終了
06245601
TAFM1850F25
18.5
61
129
¥
48,400
取扱い終了
06245617
TAFM1900F25
19
65
132
¥
48,400
取扱い終了
06245626
TAFM1950F25
19.5
65
132
¥
48,400
取扱い終了
06245635
TAFM2000F25
20
68
135
¥
50,500
取扱い終了
06245644
TAFM2050F25
20.5
68
135
¥
50,500
取扱い終了
06245653
TAFM2100F25
21
71
138
¥
50,500
取扱い終了
06245662
TAFM2150F25
21.5
71
138
¥
50,500
取扱い終了
06245671
TAFM2200F25
22
75
141
¥
50,500
取扱い終了
06245687
TAFM2250F25
22.5
75
141
¥
50,500
取扱い終了
06245696
TAFM2300F25
23
78
144
¥
50,500
取扱い終了
06245705
TAFM2350F25
23.5
78
144
¥
50,500
取扱い終了
06245714
TAFM2400F25
24
82
147
¥
50,500
取扱い終了
06245723
TAFM2450F25
24.5
82
147
¥
50,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
刃先交換式ドリル TAFドリル
参考になった