曜日別特売

ドリル

ドリル - 三菱マテリアルドリル - 三菱マテリアル

高剛性ホルダ
4コーナー使用の経済的チップです
チップ材種、チップブレーカーが豊富です

用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06246186TAFS1600F251638107
49,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
06246195TAFS1650F2516.538107
49,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
06246204TAFS1700F251741109
49,400
32,980
36,278(税込)
欠品中
06246213TAFS1750F2517.541109
46,200
取扱い終了
06246222TAFS1800F251843111
46,200
取扱い終了
06246231TAFS1850F2518.543111
46,200
取扱い終了
06246247TAFS1900F251946113
46,200
取扱い終了
06246256TAFS1950F2519.546113
46,200
取扱い終了
06246265TAFS2000F252048115
48,100
取扱い終了
06246274TAFS2050F2520.548115
48,100
取扱い終了
06246283TAFS2100F252150117
48,100
取扱い終了
06246292TAFS2150F2521.550117
48,100
取扱い終了
06246301TAFS2200F252253119
48,100
取扱い終了
06246317TAFS2250F2522.553119
48,100
取扱い終了
06246326TAFS2300F252355121
48,100
取扱い終了
06246335TAFS2350F2523.555121
48,100
取扱い終了
06246344TAFS2400F252458123
48,100
取扱い終了
06246353TAFS2450F2524.558123
48,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

刃先交換式ドリル TAFドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする