チップ TNGG-FS

チップ TNGG-FS - 三菱マテリアルチップ TNGG-FS - 三菱マテリアルチップ TNGG-FS - 三菱マテリアル

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06213261TNGG160402L-FS NX25250.2
12,100
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
06213383TNGG160404L-FS NX25250.4
12,100
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06213523TNGG160408L-FS0.8
9,400
取扱い終了
37380847TNGG160408R-FS0.8
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする