曜日別特売

チップ WNMG-MA

チップ WNMG-MA - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222072WNMG060404-MA US7350.4
9,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
06222194WNMG060412-MA US7351.2
9,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
06222133WNMG060408-MA0.8
7,600
取扱い終了
代替品有
06222063WNMG060404-MA0.4
7,600
取扱い終了
06222124WNMG060408-MA0.8
7,600
取扱い終了
06222185WNMG060412-MA1.2
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06222133WNMG060408-MA05324121WNMG060408-MA US735WNMG060408-MA チップ WNMG-MA 三菱マテリアル 05324121チップ WNMG-MA三菱マテリアル1箱(10個)
6,798
税込7,478
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする