曜日別特売

チップ WNMG-MH

チップ WNMG-MH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全41種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06575555WNMG080404-MH UE60201箱(10個)0.4
11,000
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
06575835WNMG080408-MH UE60201箱(10個)0.8
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06576106WNMG080412-MH UE60201箱(10個)1.2
11,000
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
06222553WNMG080404-MH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06222562WNMG080404-MH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06222571WNMG080404-MH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06222596WNMG080404-MH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
06223086WNMG080408-MH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06223095WNMG080408-MH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06223104WNMG080408-MH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06223122WNMG080408-MH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
06223646WNMG080412-MH1箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
06223655WNMG080412-MH1箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
06223664WNMG080412-MH1箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
06223682WNMG080412-MH1箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
05323866WNMG080404-MH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
05323875WNMG080404-MH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
05323884WNMG080404-MH1箱(10個)0.4
8,500
取扱い終了
05323446WNMG080408-MH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
05323455WNMG080408-MH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
05323464WNMG080408-MH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
05323482WNMG080408-MH1箱(10個)0.8
8,500
取扱い終了
05323071WNMG080412-MH1箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
05323087WNMG080412-MH1箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
05323096WNMG080412-MH1箱(10個)1.2
8,500
取扱い終了
05323473WNMG080408-MH UE60351箱(10個)0.8
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05323105WNMG080412-MH UE60351箱(10個)1.2
9,400
取扱い終了
37379106WNMG080404-MH UE61101箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37379246WNMG080408-MH UE61101箱(10個)0.8
11,000
取扱い終了
返品不可
37379395WNMG080412-MH UE61101箱(10個)1.2
11,000
取扱い終了
返品不可
48965716WNMG080404-MH UE61051パック(10個)0.4
11,000
取扱い終了
返品不可
48965847WNMG080408-MH UE61051パック(10個)0.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48965987WNMG080412-MH UE61051パック(10個)1.2
11,000
取扱い終了
返品不可
58667192WNMG080404-MH UC51151箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
58667201WNMG080404-MH1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
58667217WNMG080404-MH UE61051箱(10個)0.4
11,000
取扱い終了
返品不可
58667497WNMG080408-MH UC51151箱(10個)0.8
9,400
取扱い終了
58667506WNMG080408-MH UE61051箱(10個)0.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58667761WNMG080412-MH UC51151箱(10個)1.2
11,000
取扱い終了
返品不可
58667777WNMG080412-MH UE61051箱(10個)1.2
11,000
取扱い終了
返品不可
06575844WNMG080408-MH US70201箱(10個)0.8
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする