三菱マテリアル
チップ WNMG-MW
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
全38種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48965621
WNMG060408-MW UE6020
1パック(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
48965892
WNMG080408-MW UE6020
1パック(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
06223192
WNMG080408-MW
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06223201
WNMG080408-MW
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06223217
WNMG080408-MW
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06223226
WNMG080408-MW
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06223734
WNMG080412-MW
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06223743
WNMG080412-MW
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06223752
WNMG080412-MW
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
06223761
WNMG080412-MW
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
8,500
取扱い終了
37379291
WNMG080408-MW UE6110
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37379431
WNMG080412-MW UE6110
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
37378984
WNMG060408-MW
1箱(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
7,600
取扱い終了
48965612
WNMG060408-MW MC6025
1パック(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
48965637
WNMG060408-MW UE6105
1パック(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
48965883
WNMG080408-MW MC6025
1パック(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48965901
WNMG080408-MW UE6105
1パック(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48966005
WNMG080412-MW UE6105
1パック(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58666632
WNMG060408-MW
1箱(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
7,600
取扱い終了
58666641
WNMG060408-MW UE6110
1箱(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666623
WNMG060408-MW
1箱(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
7,600
取扱い終了
58666657
WNMG060408-MW
1箱(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
7,600
取扱い終了
58666797
WNMG060412-MW UE6105
1箱(10個)
6.5
1.2
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
58666781
WNMG060412-MW
1箱(10個)
6.5
1.2
9.525
¥
7,600
取扱い終了
58666806
WNMG060412-MW
1箱(10個)
6.5
1.2
9.525
¥
7,600
取扱い終了
58667594
WNMG080408-MW UE6105
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
58667585
WNMG080408-MW
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
8,500
取扱い終了
58667856
WNMG080412-MW
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
オープン
取扱い終了
06575914
WNMG080408-MW US7020
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
9,400
取扱い終了
06576133
WNMG080412-MW US7020
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
9,400
取扱い終了
06578635
WNMG060408-MW MC5005
1箱(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
06578644
WNMG060408-MW MC5015
1箱(10個)
6.5
0.8
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
06578678
WNMG060412-MW MC5005
1箱(10個)
6.5
1.2
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
06578687
WNMG060412-MW MC5015
1箱(10個)
6.5
1.2
9.525
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
06578714
WNMG080408-MW MC5005
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06578723
WNMG080408-MW MC5015
1箱(10個)
8.7
0.8
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06578827
WNMG080412-MW MC5005
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06578836
WNMG080412-MW MC5015
1箱(10個)
8.7
1.2
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった