曜日別特売

チップ WNMG-SW

チップ WNMG-SW - 三菱マテリアルチップ WNMG-SW - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全45種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222772WNMG080404-SW NX25251箱(10個)8.70.412.7
9,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
06223402WNMG080408-SW NX25251箱(10個)8.70.812.7
9,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
37373086WNMG080404-SW NX30351箱(10個)8.70.412.7
9,800
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
37373165WNMG080408-SW NX30351箱(10個)8.70.812.7
9,800
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
58666501WNMG060404-SW NX25251箱(10個)6.50.49.525
8,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
58666684WNMG060408-SW NX25251箱(10個)6.50.89.525
8,900
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
58667917WNMG080412-SW NX25251箱(10個)8.71.212.7
9,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
58667926WNMG080412-SW NX30351箱(10個)8.71.212.7
9,800
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
06575248WNMG060404-SW MP30251箱(10個)6.50.49.525
9,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
06575318WNMG060408-SW MP30251箱(10個)6.50.89.525
9,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
06575625WNMG080404-SW MP30251箱(10個)8.70.412.7
11,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06575984WNMG080408-SW MP30251箱(10個)8.70.812.7
11,000
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
06576203WNMG080412-SW MP30251箱(10個)8.71.212.7
11,000
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
06222781WNMG080404-SW1箱(10個)8.70.412.7
8,500
取扱い終了
06222797WNMG080404-SW1箱(10個)8.70.412.7
8,500
取扱い終了
06223411WNMG080408-SW1箱(10個)8.70.812.7
8,500
取扱い終了
06223427WNMG080408-SW1箱(10個)8.70.812.7
8,500
取扱い終了
37379151WNMG080404-SW UE61101箱(10個)8.70.412.7
11,000
取扱い終了
返品不可
37379325WNMG080408-SW UE61101箱(10個)8.70.812.7
11,000
取扱い終了
返品不可
37378993WNMG060408-SW1箱(10個)6.50.89.525
7,600
取扱い終了
48965646WNMG060408-SW UE61051パック(10個)6.50.89.525
9,800
取扱い終了
返品不可
48965761WNMG080404-SW UE61051パック(10個)8.70.412.7
11,000
取扱い終了
返品不可
48965944WNMG080408-SW UE61051パック(10個)8.70.812.7
11,000
取扱い終了
返品不可
58666517WNMG060404-SW UE61051箱(10個)6.50.49.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58666526WNMG060404-SW UE61101箱(10個)6.50.49.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58666535WNMG060404-SW1箱(10個)6.50.49.525
7,600
取扱い終了
58666693WNMG060408-SW1箱(10個)6.50.89.525
7,600
取扱い終了
58666702WNMG060408-SW UE61101箱(10個)6.50.89.525
9,800
取扱い終了
返品不可
58666711WNMG060408-SW1箱(10個)6.50.89.525
7,600
取扱い終了
58667323WNMG080404-SW UC51151箱(10個)8.70.412.7
9,400
取扱い終了
58667332WNMG080404-SW1箱(10個)8.70.412.7
オープン
取扱い終了
58667646WNMG080408-SW UC51151箱(10個)8.70.812.7
9,400
取扱い終了
58667655WNMG080408-SW1箱(10個)8.70.812.7
オープン
取扱い終了
58667935WNMG080412-SW UE61051箱(10個)8.71.212.7
11,000
取扱い終了
返品不可
58667944WNMG080412-SW UE61101箱(10個)8.71.212.7
11,000
取扱い終了
返品不可
58667953WNMG080412-SW1箱(10個)8.71.212.7
8,500
取扱い終了
06575257WNMG060404-SW US70201箱(10個)6.50.49.525
8,400
取扱い終了
06575327WNMG060408-SW US70201箱(10個)6.50.89.525
8,400
取扱い終了
06575634WNMG080404-SW US70201箱(10個)8.70.412.7
9,400
取扱い終了
06575993WNMG080408-SW US70201箱(10個)8.70.812.7
9,400
取扱い終了
06576212WNMG080412-SW US70201箱(10個)8.71.212.7
9,400
取扱い終了
06578696WNMG080404-SW MC50051箱(10個)8.70.412.7
11,000
取扱い終了
返品不可
06578705WNMG080404-SW MC50151箱(10個)8.70.412.7
11,000
取扱い終了
返品不可
06578732WNMG080408-SW MC50051箱(10個)8.70.812.7
11,000
取扱い終了
返品不可
06578748WNMG080408-SW MC50151箱(10個)8.70.812.7
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする