三菱マテリアル
チップ WPMT-MV
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06224653
WPMT060308-MV NX2525
0.8
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
06224504
WPMT060304-MV
0.4
¥
7,700
取扱い終了
06224513
WPMT060304-MV
0.4
¥
10,000
取扱い終了
06226272
WPMT060304-MV
0.4
¥
10,000
取扱い終了
06237436
WPMT060304-MV
0.4
¥
10,000
取扱い終了
06237445
WPMT060304-MV
0.4
¥
10,000
取扱い終了
06224662
WPMT060308-MV
0.8
¥
10,000
取扱い終了
06226281
WPMT060308-MV
0.8
¥
10,000
取扱い終了
06237454
WPMT060308-MV
0.8
¥
10,000
取扱い終了
06237463
WPMT060308-MV
0.8
¥
10,000
取扱い終了
44428282
WPMT060304-MV MC6025
0.4
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44428291
WPMT060308-MV MC6025
0.8
¥
12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった