CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル

CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル - サンドビックCoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル - サンドビック
内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(mm)
寸法dmm(mm)
寸法l2(mm)
寸法l22(mm)
寸法l3(mm)
寸法rε(mm)
最大切込みap(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11019197R216.22-02030AAI20G2-57-18.000.22.02616102257
10,000
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019233R216.24-06030CAP06G6810052.80716.06616106465
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019312R216.24-10030CAP10G101212557.8012110.010101610104100
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019206R216.22-03030BAP03G3-57-19.000.53.03616103257
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019321R216.24-10030GAP10G101212557.8012310.010101610104100
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019215R216.22-04030BAP04G4-57-20.000.54.04616104290
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019251R216.24-08030BAJ08G8880-29.000.58.08816108480
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019224R216.22-06030BAP06G61010052.8070.56.0610161062100
13,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019267R216.24-08030CAJ08G8880-29.001.08.08816108480
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019276R216.24-08030CAP08G81010053.001018.08816108480
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019285R216.24-08030DAJ08G8880-29.001.58.08816108480
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019382R216.24-12030CAP12G121414059.8014112.012141610144140
30,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019486R216.24-16030CAP16G161615063.9018116.016181610184150
48,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11019495R216.24-16030GAP16G161615063.9018316.016161610184150
48,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60720782R216.22-02030AAJ20G 1610---------1610---
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720791R216.22-03030AAJ03G 1610---------1610---
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720807R216.22-03030BAI03G 1610---------1610---
10,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720816R216.22-04030BAI04G 1610---------1610---
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720825R216.22-06030CAI06G 1610---------1610---
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720834R216.22-08030CAI08G 1610---------1610---
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720843R216.22-10030DAI10G 1610---------1610---
21,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720852R216.22-12030DAI12G 1610---------1610---
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720861R216.24-04030AAJ04G 1610---------1610---
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720877R216.24-05030BAJ05G 1610---------1610---
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720886R216.24-06030BAJ06G 1610---------1610---
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720895R216.24-06030CAI06G 1610---------1610---
11,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720904R216.24-08030CAI08G 1610---------1610---
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720913R216.24-10030BAJ10G 1610---------1610---
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720922R216.24-10030CAJ10G 1610---------1610---
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720931R216.24-10030DAI10G 1610---------1610---
21,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720947R216.24-12030BAJ12G 1610---------1610---
30,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720956R216.24-12030CAJ12G 1610---------1610---
30,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720965R216.24-12030DAI12G 1610---------1610---
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720974R216.24-12030EAJ12G 1610---------1610---
30,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60720983R216.24-16030EAI16G 1610---------1610---
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06023087R216.22-02030AAJ20G-------26超硬合金2272
12,400
取扱い終了
06023096R216.22-03000BAP03G-------36超硬合金3280
12,400
取扱い終了
06023105R216.22-03000CAP03G-------36超硬合金3280
12,400
取扱い終了
06023114R216.22-03030AAJ03G-------36超硬合金3272
12,400
取扱い終了
06023123R216.22-03030BAI03G-------36超硬合金3257
10,700
取扱い終了
06023132R216.22-04000BAP04G-------48超硬合金4290
14,300
取扱い終了
06023141R216.22-04000CAP04G-------48超硬合金4290
14,300
取扱い終了
06023157R216.22-04030BAI04G-------46超硬合金4257
12,400
取扱い終了
06023166R216.22-05030BAI05G-------56超硬合金5257
12,400
取扱い終了
06023175R216.22-06000BAP06G-------610超硬合金62100
14,300
取扱い終了
06023184R216.22-06000CAP06G-------610超硬合金62100
14,300
取扱い終了
06023193R216.22-06030CAI06G-------68超硬合金6263
12,400
取扱い終了
06023202R216.22-08030CAI08G-------810超硬合金8272
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする