曜日別特売

チップ RPGN

チップ RPGN - サンドビックチップ RPGN - サンドビック
形状円形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06013691RPGN090300T01020 670670
43,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06013673RPGN090300E 650650
13,400
取扱い終了
06013682RPGN090300T01020 650650
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする