曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  - サンドビック
269件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63809630WNMG 08 04 04-PMC1箱(10個)------
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60760287WNMG080404-SMC 11151箱(10個)8.287304.76円筒穴0.4両面
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809639WNMG 08 04 08-MR1箱(10個)------
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60761583WNMG080412-SMH13A1箱(10個)7.487304.76円筒穴1.2両面
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768495WNGA080404S01030A 70151箱(5個)304.76円筒穴0.4なし
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39349256WNGA080404T01020BWG 75251セット(5個)3.104.76円筒穴0.4なし
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768504WNGA080404T01030AWH 70151箱(5個)304.76円筒穴0.4なし
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809648WNMG 08 04 08-PMC1箱(10個)------
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60768513WNGA080408S01030A 70151箱(5個)2.904.76円筒穴0.8なし
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815790WNGA080408S01520HWH1箱(5個)------
127,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39349274WNGA080408T01020BWG 75251セット(5個)304.76円筒穴0.8なし
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768522WNGA080408T01030AWH 70151箱(5個)2.904.76円筒穴0.8なし
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809657WNMG 08 04 12-MR1箱(10個)------
22,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
63815799WNGA080408S01525H1箱(5個)------
110,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60767901WNGA080408T01020WG 61901箱(10個)7.887304.76円筒穴0.8なし
41,700
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60767926WNGA080408T02520 61901箱(10個)7.8873-----
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60768547WNGA080412T01030AWH 70151箱(5個)2.804.76円筒穴1.2なし
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809666WNMG 08 04 12-PMC1箱(10個)------
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60763577WNGA080408S02035A 70251箱(5個)204.76円筒穴0.8なし
115,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
63815808WNGA080412S01520HWH1箱(5個)------
127,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
60767917WNGA080412T01020WG 61901箱(10個)7.487304.76円筒穴1.2なし
41,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60767935WNGA080412T02520 61901箱(10個)7.4873-----
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
63809675WNMG 08 04 12-XMR1箱(10個)------
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
60768531WNGA080412S01030A 70151箱(5個)2.804.76円筒穴1.2なし
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
63815817WNGA080412S01525H1箱(5個)------
110,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
60767944WNGA080416T02520 61901箱(10個)7.0873-----
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63809684WNMG 08 04 16-MR1箱(10個)------
22,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63809700WNMU 08 04 12-WM1箱(10個)------
25,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10346777WNMG080408-LC 20251箱(10個)7.8873-----
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
39349247WNGA080404T01020B 75251セット(5個)3.1-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39349265WNGA080408T01020B 75251セット(5個)3-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
39349283WNGA080412T01020B 75251セット(5個)2.9-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10355633WNGA080404S01525WH 60501箱(10個)8.2873-----
27,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
37338795WNGA080404S01030A 70251箱(5個)3-----
115,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37338804WNGA080404S01030AWH 70251箱(5個)3-----
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37338813WNGA080408S01030A 70251箱(5個)2.9-----
115,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37338822WNGA080408S01030AWH 70251箱(5個)2.9-----
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37338831WNGA080412S01030A 70251箱(5個)2.8-----
115,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
37338847WNGA080412S01030AWH 70251箱(5個)2.8-----
133,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10355642WNGA080408S01525WH 60501箱(10個)7.8873-----
27,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10355651WNGA080408T01525WH 60501箱(10個)7.8873-----
27,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10355667WNGA080404S01525 60501箱(10個)8.2873-----
24,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
10355676WNGA080408S01525 60501箱(10個)7.8873-----
24,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
10355685WNGA080408T01525 60501箱(10個)7.8873-----
24,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
69441717WNGG080412SGF1セット(10個)------
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
60761531WNMG080408-SMH13A1箱(10個)8.704.76円筒穴0.8両面
12,300
取扱い終了
代替品有
65832106WNMG080412KF1セット(10個)------
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68093149WNMG080416KM1セット(10個)------
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39347332WNMG080404PF 15251セット(10個)8.704.76円筒穴0.4両面
15,400
取扱い終了
代引不可
代替品有
64221765WNGA080408T025201セット(10個)------
34,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69441717WNGG080412SGF18115155WNGG 08 04 12-SGFWNGG080412SGF 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK 18115155旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK1箱(10個)
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。
60761531WNMG080408-SMH13A16482043WNMG 08 04 08-SM H13AWNMG080408-SMH13A 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック 16482043旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック1箱(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
65832106WNMG080412KF31594518WNMG 08 04 12-KF 3225WNMG080412KF 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 31594518旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
68093149WNMG080416KM31594554WNMG 08 04 16-KM 3225WNMG080416KM 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック 31594554旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材K(鋳鉄)サンドビック1箱(10個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
39347332WNMG080404PF 152505540184WNMG 08 04 04-PF 1525WNMG080404PF 1525 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 05540184旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック1箱(10個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする