サンドビック
チップ WNMG-WM
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05534322
WNMG060408-WM
6.5
0.8
9.525
¥
11,400
取扱い終了
05534331
WNMG060408-WM 2015
6.5
0.8
9.525
¥
14,100
取扱い終了
05534794
WNMG060408-WM 1525
6.5
0.8
9.525
¥
14,100
取扱い終了
05534803
WNMG060408-WM 4015
6.5
0.8
9.525
¥
11,400
取扱い終了
05534812
WNMG060408-WM 4025
6.5
0.8
9.525
¥
11,400
取扱い終了
06067485
WNMG060408-WM 5015
6.5
0.8
9.525
¥
11,400
取扱い終了
09507942
WNMG060408-WM 4225
6.5
0.8
9.525
¥
12,500
取扱い終了
37342697
WNMG060408-WM
6.5
0.8
9.525
¥
12,500
取扱い終了
05534347
WNMG060412-WM
6.5
1.2
9.525
¥
11,400
取扱い終了
05534356
WNMG060412-WM 2015
6.5
1.2
9.525
¥
11,400
取扱い終了
05534821
WNMG060412-WM 1525
6.5
1.2
9.525
¥
11,400
取扱い終了
05534837
WNMG060412-WM 4015
6.5
1.2
9.525
¥
11,400
取扱い終了
05534846
WNMG060412-WM 4025
6.5
1.2
9.525
¥
11,400
取扱い終了
06067494
WNMG060412-WM 5015
6.5
1.2
9.525
¥
11,400
取扱い終了
09507985
WNMG060412-WM 4225
6.5
1.2
9.525
¥
12,500
取扱い終了
37338892
WNMG060412-WM 4235
6.5
1.2
9.525
¥
12,500
取扱い終了
37342751
WNMG060412-WM
6.5
1.2
9.525
¥
12,500
取扱い終了
37353486
WNMG060412-WM
6.5
1.2
9.525
¥
12,500
取扱い終了
60764776
WNMG060408-WM
6.5
0.8
9.525
¥
11,400
取扱い終了
60770516
WNMG060408-WM
6.5
0.8
9.525
¥
12,500
取扱い終了
60771094
WNMG060408-WM
6.5
0.8
9.525
¥
12,500
取扱い終了
60764785
WNMG060412-WM
6.5
1.2
9.525
¥
11,400
取扱い終了
60770561
WNMG060412-WM
6.5
1.2
9.525
¥
12,500
取扱い終了
60764794
WNMG080408-WM
8.7
0.8
12.7
¥
13,700
取扱い終了
60770604
WNMG080408-WM
8.7
0.8
12.7
¥
15,000
取扱い終了
60764803
WNMG080412-WM 1025
8.7
1.2
12.7
¥
13,700
取扱い終了
60770647
WNMG080412-WM
8.7
1.2
12.7
¥
15,000
取扱い終了
60771103
WNMG080412-WM
8.7
1.2
12.7
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください