曜日別特売

チップ CNMG-WF

チップ CNMG-WF - サンドビック
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法iC(mm)
寸法l(mm)
寸法rε(mm)
寸法s(mm)
ノーズ半径r(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10332427CNMG120404-WF 321512.7120.44.760.432150.44.7612.9
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
60764891CNMG120404-WF 1125-----11250.44.7612.9
17,700
取扱い終了
代引不可
代替品有
60764907CNMG120404-WF 1515-----15150.44.7612.9
17,700
取扱い終了
代替品有
60764925CNMG120408-WF 1515-----15150.84.7612.9
17,700
取扱い終了
代引不可
代替品有
05534042CNMG120404-WF-----10250.44.7612.9
12,400
取扱い終了
05534453CNMG120404-WF 4015----0.440150.44.7612.9
12,400
取扱い終了
09505431CNMG120404-WF 422512.7120.44.760.442250.44.7612.9
13,700
取扱い終了
10332436CNMG120404-WF 400512.7120.44.760.440050.44.7612.9
13,700
取扱い終了
返品不可
10332445CNMG120404-WF 402512.7120.44.760.440250.44.7612.9
12,400
取扱い終了
返品不可
10332454CNMG120404-WF 421512.7120.44.760.442150.44.7612.9
13,700
取扱い終了
返品不可
10332463CNMG120404-WF 500512.7120.44.760.450050.44.7612.9
12,400
取扱い終了
返品不可
60764864CNMG090304-WF-----15150.43.189.7
9,400
取扱い終了
60764882CNMG090308-WF-----15150.83.189.7
9,400
取扱い終了
60768933CNMG090308-WF-----42050.83.189.7
9,300
取扱い終了
60768967CNMG120408-WF 4205-----42050.84.7612.9
13,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
60768994CNMG120412-WF-----42051.24.7612.9
13,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10332427CNMG120404-WF 321531593337CNMG 12 04 04-WF 3225CNMG120404-WF 3215 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 31593337T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60764891CNMG120404-WF 112539352873CNMG 12 04 04-WF 1125CNMG120404-WF 1125 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39352873T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック1箱(10個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
60764907CNMG120404-WF 151539352889CNMG 12 04 04-WF 1515CNMG120404-WF 1515 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39352889T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック1箱(10個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
60764925CNMG120408-WF 151539353695CNMG 12 04 08-WF 1515CNMG120408-WF 1515 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39353695T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック1箱(10個)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする