イスカル
チップ ADCT
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05398723
ADCT1505PDFR-HM IC328
IC328
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05398714
ADCT1505PDFR-HM IC928
IC928
¥
22,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05398705
ADCT1505PDR-HM IC28
IC28
¥
13,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください