曜日別特売

チップ ADKR

チップ ADKR - イスカルチップ ADKR - イスカル
寸法l(mm)15寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
材質
寸法d(mm)
寸法r(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05398687ADKR1503PD-R IC250平行四辺形頂角85°IC2509.660.83.6
15,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05398556ADKR1505PDR-HM IC928平行四辺形頂角85°IC9289.5250.85.64
17,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05398644ADKR150504PDR-HM IC28平行四辺形85°IC289.5250.45.63
13,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05398635ADKR150504PDR-HM IC328平行四辺形85°IC3289.5250.45.63
17,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05398626ADKR150504PDR-HM IC950平行四辺形85°IC9509.5250.45.63
17,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05398671ADKR1503PD-R IC50M平行四辺形頂角85°IC50M9.660.83.6
9,600
取扱い終了
05398662ADKR1503PD-R IC520M平行四辺形頂角85°IC520M9.660.83.6
14,400
取扱い終了
返品不可
05398565ADKR1505PDR-HM-IC50M9.5250.85.64
10,900
取扱い終了
05398574ADKR1505PDR-HM-IC40509.5250.85.64
14,100
取扱い終了
05398592ADKR1505PDR-HM-IC30N9.5250.85.64
10,900
取扱い終了
05398617ADKR1505PDR-HM-IC2509.5250.85.64
14,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする